Beli Pisau Bahan Gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- OLFA Art KnifeDeskripsi:Designed for precision and accuracy, the OLFA line of art cutters provides maximum comfort, stability and performance. The knives are ideal for use in industrial applications, commercial art and graphics projects, school projects and for a variety of craft projects, including scrapbooking and memory books.
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- OLFA Art Knife BladeDeskripsi:Spare blade for standard and professional art knife.
- OLFA Rotary CuttersDeskripsi:Original Rotary Cutter has changed the quilting and sewing industry. The most popular size available, this cutter features a durable handle with a blade cover for safety. The cutter is a rolling razor blade used to cut materials into shapes, strips and pi
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- BOSCH Sabre Saw Blade for Woodatribut:
- Blade Material Abbreviation: HCS
- Blade Material: HighCarbonSteel
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, ground
- Width (mm): 19
- monotaro Mata Gergaji Ujung TajamDeskripsi:It is a bargain saw blade for DIY. The material adopts SK-7, it is excellent in processability (wear resistance is lowered accordingly).. For easy cutting work for DIYDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Number of Threads per inch: 24 mountains
- Material: Carbon tool steel SK-7 (black plating treatment)
- Overall Length (mm): 265
- Plate Thickness (mm): 0.6
- Blade Thickness (mm): 0.6
- OLFA Extra Heavy Duty CuttersDeskripsi:OLFA X - design ComfortGrip series extra heavy - duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass - fiber - reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant.
- Kawabe Seimitsu Kogyo Jig Saw Bladeatribut:
- Material: Knife steel
- Number of Teeth: 10
- Total Length (mm): 90
- Thickness (mm): 1.1
- Effective Tooth Length (mm): 75
- Uses: laminated wood
- Cutting Ability (mm) Synthetic Materials: 3 - 50
- Compatible Model Manufacturers: Hitachi/Makita/Ryobi/B&D, etc.
- Purpose of Use: For woodworking cutting.
- TRUSCO Saw Frameatribut:
- Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet
Daftar Harga Pisau Bahan Gergaji Terbaru April 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| Tip Saw Japan Tipped Saw | Rp999.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp90.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp5.199.900 |
| OLFA Art Knife | Rp79.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| OLFA Art Knife Blade | Rp48.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/3kP102312128-3.jpg)